€ 1.705,64/ stukexcl. btw
€ 2.063,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2040 kN |
Dynamisch draaggetal | 1320 kN |