Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24034EJW841C4

  • ERIKS:12844284
  • Fabrikant:087796222540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.408,25/ stukexcl. btw

€ 1.703,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1570 kN
Dynamisch draaggetal
1030 kN