€ 1.408,25/ stukexcl. btw
€ 1.703,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1570 kN |
Dynamisch draaggetal | 1030 kN |