Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24034EJW33C3

  • ERIKS:11513034
  • Fabrikant:087796153325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.387,45/ stukexcl. btw

€ 1.678,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1570 kN
Dynamisch draaggetal
1030 kN