Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24032EJW901C4

  • ERIKS:12844262
  • Fabrikant:087796222533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.151,04/ stukexcl. btw

€ 1.392,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1410 kN
Dynamisch draaggetal
914 kN