€ 1.256,40/ stukexcl. btw
€ 1.520,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1240 kN |
Dynamisch draaggetal | 808 kN |
Gewicht | 10.2 kg |