Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24030EJW33W89C3

  • ERIKS:12613984
  • Fabrikant:087796301917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Binnenring mer smeergroef en smeergaten.
Opslaan in lijst

€ 1.062,72/ stukexcl. btw

€ 1.285,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1240 kN
Dynamisch draaggetal
808 kN