Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24030EJW33C3

  • ERIKS:11513014
  • Fabrikant:087796032545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.047,00/ stukexcl. btw

€ 1.266,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1240 kN
Dynamisch draaggetal
808 kN