Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24028EJW841C4

  • ERIKS:12844220
  • Fabrikant:087796223448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 933,52/ stukexcl. btw

€ 1.129,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
702 kN