Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24026EJW841C3

  • ERIKS:12613980
  • Fabrikant:087796233898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 786,94/ stukexcl. btw

€ 952,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
966 kN
Dynamisch draaggetal
664 kN