Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24022EJW841C3

  • ERIKS:12613971
  • Fabrikant:087796252752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 653,41/ stukexcl. btw

€ 790,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
706 kN
Dynamisch draaggetal
493 kN