Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24020EJW841C3

  • ERIKS:12613968
  • Fabrikant:087796267688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 648,13/ stukexcl. btw

€ 784,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
50 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
506 kN
Dynamisch draaggetal
352 kN