Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956EMBW33C3

  • ERIKS:12613957
  • Fabrikant:087796142428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 3.778,03/ stukexcl. btw

€ 4.571,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2