Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23952EMW33W94AC3

  • ERIKS:12844135
  • Fabrikant:087796188785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.491,99/ stukexcl. btw

€ 5.435,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1120 kN