Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23948EMW33

  • ERIKS:11511038
  • Fabrikant:087796032163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.705,70/ stukexcl. btw

€ 3.273,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1340 kN
Dynamisch draaggetal
785 kN