Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23940EMW509C08C3

  • ERIKS:12844088
  • Fabrikant:087796032095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.081,06/ stukexcl. btw

€ 3.728,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1130 kN
Dynamisch draaggetal
712 kN