Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23940EMW33C3

  • ERIKS:12613948
  • Fabrikant:087796142367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.282,27/ stukexcl. btw

€ 2.761,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1130 kN
Dynamisch draaggetal
712 kN