€ 2.282,27/ stukexcl. btw
€ 2.761,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1130 kN |
Dynamisch draaggetal | 712 kN |