Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23938EMW33W89C3

  • ERIKS:12844078
  • Fabrikant:087796243415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.943,03/ stukexcl. btw

€ 3.561,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
964 kN
Dynamisch draaggetal
589 kN