€ 2.255,19/ stukexcl. btw
€ 2.728,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 964 kN |
Dynamisch draaggetal | 589 kN |
Gewicht | 8 kg |