Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23936EMW33C3

  • ERIKS:13162663
  • Fabrikant:087796312586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.133,55/ stukexcl. btw

€ 2.581,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
907 kN
Dynamisch draaggetal
572 kN
Gewicht
7.6 kg