€ 2.706,17/ stukexcl. btw
€ 3.274,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 45 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 716 kN |
Dynamisch draaggetal | 453 kN |