Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23934EMW509C08

  • ERIKS:12722603
  • Fabrikant:087796032033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.706,17/ stukexcl. btw

€ 3.274,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
716 kN
Dynamisch draaggetal
453 kN