Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23932EMW33C3

  • ERIKS:12613942
  • Fabrikant:087796188402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.914,93/ stukexcl. btw

€ 2.317,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
654 kN
Dynamisch draaggetal
421 kN