€ 1.573,99/ stukexcl. btw
€ 1.904,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 37 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 453 kN |
Dynamisch draaggetal | 302 kN |