Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23340EMBW507C08

  • ERIKS:13162664
  • Fabrikant:087796141605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12.096,79/ stukexcl. btw

€ 14.637,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
233
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
165 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3730 kN
Dynamisch draaggetal
2940 kN
Gewicht
112.6 kg