€ 8.063,00/ stukexcl. btw
€ 9.756,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 136 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2530 kN |
Dynamisch draaggetal | 2000 kN |