Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23332EMBW33C3

  • ERIKS:12613932
  • Fabrikant:087796290938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 6.090,71/ stukexcl. btw

€ 7.369,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
233
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
136 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2530 kN
Dynamisch draaggetal
2000 kN