Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23328EMBW33

  • ERIKS:12613928
  • Fabrikant:087796315099
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 3.957,57/ stukexcl. btw

€ 4.788,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
233
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1910 kN
Dynamisch draaggetal
1570 kN