€ 3.136,71/ stukexcl. btw
€ 3.795,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 92.1 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1080 kN |
Dynamisch draaggetal | 979 kN |