Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23264EJW507C08C2

  • ERIKS:13162675
  • Fabrikant:087796193017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17.954,29/ stukexcl. btw

€ 21.724,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
208 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
240 kg