Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23252EJW507C08C2

  • ERIKS:13162678
  • Fabrikant:087796177345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11.144,83/ stukexcl. btw

€ 13.485,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
174 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
135.8 kg