Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23248EMBW903BC3

  • ERIKS:12844024
  • Fabrikant:087796041790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.955,84/ stukexcl. btw

€ 10.836,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4160 kN
Dynamisch draaggetal
3050 kN