Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23248EMBW509AC08

  • ERIKS:12844018
  • Fabrikant:087796228931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9.398,30/ stukexcl. btw

€ 11.371,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4160 kN
Dynamisch draaggetal
3050 kN