Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23248EMBW507C08

  • ERIKS:12613905
  • Fabrikant:087796031203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 6.862,71/ stukexcl. btw

€ 8.303,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4160 kN
Dynamisch draaggetal
3050 kN