€ 8.955,84/ stukexcl. btw
€ 10.836,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4160 kN |
Dynamisch draaggetal | 3050 kN |