Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244EMBW33W45AW84

  • ERIKS:12844002
  • Fabrikant:087796300477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.793,84/ stukexcl. btw

€ 9.430,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3350 kN
Dynamisch draaggetal
2490 kN