Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244EMBW33W45AC3

  • ERIKS:12613901
  • Fabrikant:087796291218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 5.972,31/ stukexcl. btw

€ 7.226,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3350 kN
Dynamisch draaggetal
2490 kN