Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244EMBW33W45AC2

  • ERIKS:12843996
  • Fabrikant:087796031845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.178,89/ stukexcl. btw

€ 9.896,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3350 kN
Dynamisch draaggetal
2490 kN