Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244EMBW33C3

  • ERIKS:12613899
  • Fabrikant:053893974118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 5.972,31/ stukexcl. btw

€ 7.226,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3350 kN
Dynamisch draaggetal
2490 kN