€ 4.523,22/ stukexcl. btw
€ 5.473,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2890 kN |
Dynamisch draaggetal | 2140 kN |