Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240EMBW33

  • ERIKS:12613893
  • Fabrikant:087796031067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 4.523,22/ stukexcl. btw

€ 5.473,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2890 kN
Dynamisch draaggetal
2140 kN