Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240EJW33C4

  • ERIKS:13162694
  • Fabrikant:087796357044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.825,89/ stukexcl. btw

€ 4.629,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2890 kN
Dynamisch draaggetal
2140 kN