€ 3.769,35/ stukexcl. btw
€ 4.560,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2890 kN |
Dynamisch draaggetal | 2140 kN |