€ 2.989,58/ stukexcl. btw
€ 3.617,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2610 kN |
Dynamisch draaggetal | 1940 kN |
Gewicht | 47 kg |