€ 4.164,01/ stukexcl. btw
€ 5.038,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2290 kN |
Dynamisch draaggetal | 1720 kN |