Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23236EMBW33

  • ERIKS:12613886
  • Fabrikant:087796290327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.190,82/ stukexcl. btw

€ 3.860,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2290 kN
Dynamisch draaggetal
1720 kN