Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23236EJW33C3

  • ERIKS:13162712
  • Fabrikant:087796356597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.659,02/ stukexcl. btw

€ 3.217,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2290 kN
Dynamisch draaggetal
1720 kN
Gewicht
39 kg