Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23234EMW33W22C2

  • ERIKS:12843962
  • Fabrikant:087796188228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.971,53/ stukexcl. btw

€ 4.805,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
110 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2200 kN
Dynamisch draaggetal
1660 kN