Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23230EMW33W25

  • ERIKS:12843940
  • Fabrikant:087796298798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.565,68/ stukexcl. btw

€ 3.104,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1660 kN
Dynamisch draaggetal
1270 kN